PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 真空機器
PISCO(ピスコ)の 真空パッド
真空パッド 滑り止めタイプ 直付型 スプリング式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87999012
品番
VPF10KNH
参考基準価格(税別)
¥3,223
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
プレス部品等の油が付着したワークの搬送に最適。
パッド径(Φmm)
10
パッド形状
滑り止めタイプ
材質(パッド)
耐油NBR
ホルダー
直付型 スプリング式
取出方向
式
材質(金属フード)/処理
標準仕様
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった