※サンプル画像(画像はVP30KNHとなります。実際の商品のパッド外径はΦ20mmとなります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 真空機器
PISCO(ピスコ)の 真空パッド
真空パッド 滑り止めタイプ パッドゴムのみ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87999292
品番
VP20KNH
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
プレス部品等の油が付着したワークの搬送に最適。
パッド径(Φmm)
20
パッド形状
滑り止めタイプ
材質(パッド)
耐油NBR
材質(金属フード)/処理
標準仕様
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった