真空パッド スポンジタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード88000001品番VPMB25S4J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,500

建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。
既存の真空パッド用ホルダ(A, Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。
従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。
オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。

用途
表面に凹凸のあるワーク
材質(パッド)クロロプレンゴム(スポンジ)ホルダー小型/固定式 真空取出口 横外径×内径(Φmm)4×2.5パッド寸法(mm)Φ10~Φ30材質(金属フード)/処理標準仕様パッドサイズ(Φmm)25継手バーブ継手

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88000001VPMB25S4J46362357VPMB25SC-4J画像準備中真空パッド スポンジタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする