画像準備中

真空パッド スポンジタイプ 固定式 取出口 上

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 継手バーブ継手 注文コード88000071 品番VPA15S6B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,450
この商品はパッド径・継手など30種類から選べます 他の種類を見る

建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。

材質(パッド)クロロプレンゴム(スポンジ) ホルダースタンダード/固定式 真空取出口 上 用途表面に凹凸のあるワーク 外径×内径(Φmm)6×4 パッド寸法(mm)Φ10〜Φ50 材質(金属フード)/処理標準仕様 パッドサイズ(Φmm)15 継手バーブ継手

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88000071 VPA15S6B 46290835 VPA15SC-6B 画像準備中 真空パッド スポンジタイプ 固定式 取出口 上 PISCO(ピスコ) 1個 1,698 税込1,868 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする