画像準備中

真空パッド スポンジタイプ 直付型 スプリング式

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88000376 品番VPF15S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,200
この商品はパッド径14種類から選べます 他の種類を見る

建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。

材質(パッド)クロロプレンゴム(スポンジ) ホルダースタンダード/直付型 スプリング式 用途表面に凹凸のあるワーク 材質(金属フード)/処理標準仕様 パッドサイズ(Φmm)15

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88000376 VPF15S 46346476 VPF15SC 画像準備中 真空パッド スポンジタイプ 直付型 スプリング式 PISCO(ピスコ) 1個 2,998 税込3,298 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする