PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 真空機器
PISCO(ピスコ)の 真空パッド
真空パッド スポンジタイプ 直付型 スプリング式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88000421
品番
VPF50S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,400
この商品は
パッド径
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。
材質(パッド)
クロロプレンゴム(スポンジ)
ホルダー
スタンダード/直付型 スプリング式
用途
表面に凹凸のあるワーク
材質(金属フード)/処理
標準仕様
パッドサイズ(Φmm)
50
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
88000421
VPF50S
46346528
VPF50SC
真空パッド スポンジタイプ 直付型 スプリング式
PISCO(ピスコ)
1個
¥
5,998
税込
¥
6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です