画像準備中

真空パッド スポンジタイプ スプリング式 取出口 横

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88000437 品番VPD100S01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,000
この商品はパッド径・ねじ径など36種類から選べます 他の種類を見る

建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。

材質(パッド)クロロプレンゴム(スポンジ) ホルダースタンダード/スプリング式 真空取出口 横 用途表面に凹凸のあるワーク パッド寸法(mm)Φ70〜Φ100 材質(金属フード)/処理標準仕様 ねじサイズRp(G)1/8 パッドサイズ(Φmm)100 継手管用平行メネジ

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88000437 VPD100S01 46324654 VPD100-10SC-G1 画像準備中 真空パッド スポンジタイプ スプリング式 取出口 横 PISCO(ピスコ) 1個 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする