画像準備中

真空パッド スポンジタイプ パッドゴムのみ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88000814 品番VP15SA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品はパッド径17種類から選べます 他の種類を見る

建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。

材質(パッド)クロロプレンゴム(スポンジ) 用途表面に凹凸のあるワーク 材質(金属フード)/処理標準仕様 パッドサイズ(Φmm)15

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88000814 VP15SA 46288909 VP15SC-M6 真空パッド スポンジタイプ ネジ付き PISCO(ピスコ) 真空パッド スポンジタイプ ネジ付き PISCO(ピスコ) 1個 729 税込802 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88000875
2016-02-09
用途:
成形機からの製品取り出し
GT電子有限会社 様

取り引きしてる問屋さんより安く早く届いたので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする