画像準備中

真空パッド ソフトタイプ 直付型 スプリング式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)10 材質(パッド)ニトリゴム 注文コード88003727 品番VPF10LN
参考基準価格(税別)¥3,245 販売価格(税込) ¥3,289
販売価格(税別)
2,990
この商品はパッド径・材質32種類から選べます 他の種類を見る

成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。
パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。
1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。

パッド径(Φmm)10 パッド形状ソフトタイプ 材質(パッド)ニトリゴム ホルダー直付型 スプリング式 取出方向 用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、その他一般ワーク 材質(金属フード)/処理標準仕様

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする