曜日別特売

真空パッド ソフトタイプ スプリング式 取出口 両横

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード88006581品番VPHDW40LN6B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,200

成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。
パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。
1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。

用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、その他一般ワークパッド形状ソフトタイプ材質(パッド)ニトリゴムホルダースタンダード/スプリング式 真空取出口 両横外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ6~Φ40材質(金属フード)/処理標準仕様パッドサイズ(Φmm)40継手バーブ継手

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88006581VPHDW40LN6B46348463VPHDW40-5LN-6B画像準備中真空パッド ソフトタイプ スプリング式 取出口 両横PISCO(ピスコ)1個
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする