真空パッド ソフトタイプ パッドゴムのみ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)10 材質(パッド)フロロシリコーンゴム 注文コード88008225 品番VP10LFS
参考基準価格(税別)¥1,408 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品はパッド径・材質など38種類から選べます 他の種類を見る

成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。
パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。
1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。

パッド径(Φmm)10 パッド形状ソフトタイプ 材質(パッド)フロロシリコーンゴム 用途金型成形品取出し 材質(金属フード)/処理標準仕様

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88008444
2022-03-17
用途:
作業用
株式会社日本化学研究所 様 (製造業)

早く届いたうえに普通に買えない品だったし助かりました*

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする