VP10LN 真空パッド ソフトタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 88008234

真空パッド ソフトタイプ パッドゴムのみ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質(パッド)ニトリゴム 注文コード88008234 品番VP10LN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥350
この商品はパッド径・材質など38種類から選べます 他の種類を見る

成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。
パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。
1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。

パッド形状ソフトタイプ 材質(パッド)ニトリゴム 用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、その他一般ワーク 質量(g)1 パット径(Φmm)10 材質(金属フード)/処理標準仕様

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88008234 VP10LN 89681943 VP10LN バキュームパッド ソフトタイプ パッドゴム ニトリルゴム PISCO(ピスコ) バキュームパッド ソフトタイプ パッドゴム ニトリルゴム PISCO(ピスコ) 1個 299 税込329 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88008444
2022-03-17
用途:
作業用
株式会社日本化学研究所 様 (製造業)

早く届いたうえに普通に買えない品だったし助かりました*

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする