VP40LSE 真空パッド ソフトタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 88008417

VP40LSE 真空パッド ソフトタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 88008417
VP40LSE 真空パッド ソフトタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 88008417

真空パッド ソフトタイプ パッドゴムのみ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)40材質(パッド)静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)注文コード88008417品番VP40LSE
参考基準価格(税別)¥1,320販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。
パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。
1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。

用途
半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク
パッド径(Φmm)40パッド形状ソフトタイプ材質(パッド)静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)材質(金属フード)/処理標準仕様

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88008444
2022-03-17
用途: 作業用
株式会社日本化学研究所製造業

早く届いたうえに普通に買えない品だったし助かりました*

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする