曜日別特売

真空パッド ソフトベローズタイプ スプリング式 取出口 両横

商品レビューを投稿する
取扱い終了
パッド径(Φmm)
材質(パッド)シリコーンゴム
継手バーブ継手
内容量1個注文コード88011585品番VPHDW15LBS6B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,550

成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。
パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。
1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。

用途半導体、金型成形品取出し、薄物ワークパッド形状ソフトベローズタイプ材質(パッド)シリコーンゴムホルダースタンダード/スプリング式 真空取出口 両横外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ6~Φ20材質(金属フード)/処理標準仕様パッドサイズ(Φmm)15継手バーブ継手

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88011585VPHDW15LBS6B46348147VPHDW15-5LBS-6B画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ スプリング式 取出口 両横PISCO(ピスコ)1個
1,690
税込1,859
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする