VP20LBS 真空パッド ソフトベローズタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 88012242 VP20LBS 真空パッド ソフトベローズタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 88012242

真空パッド ソフトベローズタイプ パッドゴムのみ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88012242 品番 VP20LBS
参考基準価格(税別)¥935 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。
パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。
1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。

パッド径(Φmm)20 パッド形状ソフトベローズタイプ 材質(パッド)シリコーンゴム 用途半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク 材質(金属フード)/処理標準仕様

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:595

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88012267
2018-12-13
用途:
プッシュリレーの先端緩衝用

サイズ、強度共に使用条件に合っており、価格的にも少し高いですが十分満足しています。

対象商品:
88012267
2017-10-10
用途:
プラスチック成形
ユーイング製作所 様

可もなく不可もなく。何も問題無く使用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする