寸法図

VP4x30ES 真空パッド 長円タイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 88019084 VP4x30ES 真空パッド 長円タイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 88019084

真空パッド 長円タイプ パッドゴムのみ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(パッド)シリコーンゴム パッド寸法(mm)4×30 注文コード88019084 品番VP4x30ES
参考基準価格(税別)¥825 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
この商品は材質・パッド寸法124種類から選べます 他の種類を見る

基板や半導体のような長いワークの搬送に最適。

パッド形状長円タイプ 材質(パッド)シリコーンゴム 用途半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク パッド寸法(mm)4×30 材質(金属フード)/処理標準仕様

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする