※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP5x20EN 真空パッド 長円タイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 88019181 VP5x20EN 真空パッド 長円タイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 88019181 VP5x20EN 真空パッド 長円タイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 88019181

真空パッド 長円タイプ パッドゴムのみ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(パッド)ニトリゴム パッド寸法(mm)5×20 注文コード88019181 品番VP5x20EN
参考基準価格(税別)¥495 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
この商品は材質・パッド寸法124種類から選べます 他の種類を見る

基板や半導体のような長いワークの搬送に最適。

パッド形状長円タイプ 材質(パッド)ニトリゴム 用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、その他一般ワーク パッド寸法(mm)5×20 材質(金属フード)/処理標準仕様

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする