VP10BSE 真空パッド ベローズタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 88023205 VP10BSE 真空パッド ベローズタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 88023205

真空パッド ベローズタイプ パッドゴムのみ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)10 材質(パッド)シリコーンゴム 注文コード88023205 品番VP10BSE
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品はパッド径・材質・トラスコ品番など16種類から選べます 他の種類を見る

レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。

パッド径(Φmm)10 材質(パッド)シリコーンゴム 用途半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係 材質(金属フード)/処理標準仕様

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88023266
2019-04-02
用途:
機械整備

交換部品として購入しました。リピートになりますが製品的にも満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする