PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 真空機器
PISCO(ピスコ)の 真空パッド
真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 吸着痕防止タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(パッド)
PEEK
ストローク(mm)
10
注文コード
88023345
品番
VPC30-10QK6J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,350
この商品は
パッド径・材質・ストローク
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。
あらゆるワークの吸着を可能にするため、パッド形状を豊富にラインナップ。
液晶ガラス、塗装工程、半導体製造設備
材質(パッド)
PEEK
ホルダー
スタンダード/スプリング式 真空取出口 上
ストローク(mm)
10
用途
半導体・液晶製造装置
カバー
スプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)
外径×内径(Φmm)
6×4
パッド寸法(mm)
Φ10〜Φ50
パッドサイズ(Φmm)
30
継手
ワンタッチ継手
商品説明動画
吸着痕防止パッド特長説明
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
88023345
VPC30-10QK6J
46309848
VPC30-10QK-6J
真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 吸着痕防止タイプ
PISCO(ピスコ)
1個
¥
7,490
税込
¥
8,239
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です