画像準備中

真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 吸着痕防止タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質(パッド)PEEK ストローク(mm)15 注文コード88023372 品番VPC30-15QK6J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,450
この商品はパッド径・材質・ストロークなど56種類から選べます 他の種類を見る

パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。
あらゆるワークの吸着を可能にするため、パッド形状を豊富にラインナップ。
液晶ガラス、塗装工程、半導体製造設備

材質(パッド)PEEK ホルダースタンダード/スプリング式 真空取出口 上 ストローク(mm)15 用途半導体・液晶製造装置 カバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm) 外径×内径(Φmm)6×4 パッド寸法(mm)Φ10〜Φ50 パッドサイズ(Φmm)30 継手ワンタッチ継手

商品説明動画

吸着痕防止パッド特長説明

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88023372 VPC30-15QK6J 46310155 VPC30-15QK-6J 画像準備中 真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 吸着痕防止タイプ PISCO(ピスコ) 1個 7,998 税込8,798 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする