PISCO(ピスコ)
真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 スポンジタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
ストローク(mm)
10
継手
バーブ継手
注文コード
88029173
品番
VPC10-10S6B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,150
この商品は
パッド径・ストローク・継手
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。
あらゆるワークの吸着を可能にするため、パッド形状を豊富にラインナップ。
建物の外壁材。小さな石物や貝殻など
用途
表面に凹凸のあるワーク
材質(パッド)
スポンジ(クロロプレンゴム)
ホルダー
スタンダード/スプリング式 真空取出口 上
ストローク(mm)
10
カバー
スプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)
外径×内径(Φmm)
6×4
パッド寸法(mm)
Φ10~Φ50
パッドサイズ(Φmm)
10
継手
バーブ継手
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
88029173
VPC10-10S6B
46302604
VPC10-10SC-6B
真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 スポンジタイプ
PISCO(ピスコ)
1個
¥
2,698
税込
¥
2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です