画像準備中

真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 スポンジタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)15 継手ワンタッチ継手 注文コード88029207 品番VPC10-15S6J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,350
この商品はパッド径・ストローク・継手など84種類から選べます 他の種類を見る

パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。
あらゆるワークの吸着を可能にするため、パッド形状を豊富にラインナップ。
建物の外壁材。小さな石物や貝殻など

材質(パッド)スポンジ(クロロプレンゴム) ホルダースタンダード/スプリング式 真空取出口 上 ストローク(mm)15 用途表面に凹凸のあるワーク カバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm) 外径×内径(Φmm)6×4 パッド寸法(mm)Φ10〜Φ50 パッドサイズ(Φmm)10 継手ワンタッチ継手

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88029207 VPC10-15S6J 46302893 VPC10-15SC-6J 画像準備中 真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 スポンジタイプ PISCO(ピスコ) 1個 2,898 税込3,188 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする