定量止水付サーモスタットシャワーバス水栓 エコフルシャワー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88045667 品番BF-7140TSD
参考基準価格(税別)¥107,000 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

湯はりに便利な定量止水タイプの浴槽・洗い場兼用シャワーバス水栓。
シャワーヘッド内部の羽根車がシャワー穴を半分ふさぎながら高速回転するエコフルシャワー。
シャワーの圧力を増幅させるので、少ないお湯でも勢いのあるシャワー吐水が実現。節湯効果抜群です。

仕様定量止水タイプ 呼び径(mm)13 適合場所浴室 使用地区一般地 吐水口長さ(mm)170 グリーン購入法適合 商品タイプ壁付タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする