ZK2B10R5BL1A-06-BDJKW エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2B10R~ SMC 88048110

 

ZK2B10R5BL1A-06-BDJKW エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2B10R~ SMC 88048110
ZK2B10R5BL1A-06-BDJKW エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2B10R~ SMC 88048110

エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2B10R~

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様(スイッチ/センサ仕様)種類:真空用圧力スイッチ、圧力範囲(kPa):0~-101、出力:NPN(2出力)、単位:SI単位固定注文コード88048110品番ZK2B10R5BL1A-06-BDJKW
参考基準価格(税別)¥33,770販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

・供給弁:N.O.仕様を追加
停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能
停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合)
・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)
・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上

仕様(スイッチ/センサ仕様)種類:真空用圧力スイッチ、圧力範囲(kPa):0~-101、出力:NPN(2出力)、単位:SI単位固定オプション単体取付用ブラケット(ボルト・ナット)同梱、個別破壊圧力供給(PD)ポート付き(M3)、破壊流量調整ニードル 丸型ロックナット、破壊流量調整ニードル ドライバ操作型定格電圧 DC V24(供給弁・破壊弁)排気方式ポート排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体コネクタ仕様供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)真空(V)ポートΦ6エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:自己保持、破壊弁、N.C.
関連資料:カタログ(40.18MB)取扱説明書:(5.51MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする