PISCO(ピスコ)
真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 横 吸着痕防止タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
パッド径(Φmm)
20
30
材質(パッド)
POM
PEEK
導電性PEEK
POM
ストローク(mm)
20
20
30
40
50
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88048746
品番
VPD20-20QM6JC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,100
パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。液晶ガラス、塗装工程、半導体製造設備
用途
各種製造ライン、食品関連機器、包装機械
材質(パッド)
POM
ホルダー
スプリング式 真空取出口 横
ストローク(mm)
20
カバー
スプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm)
外径×内径(Φmm)
6×4
パッド寸法(mm)
Φ10~Φ50
パッドサイズ(Φmm)
20
継手
ワンタッチ継手
商品説明動画
吸着痕防止パッド特長説明
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
88048746
VPD20-20QM6JC
46328084
VPOD20-20QM-6J
真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 横 吸着痕防止タイプ
PISCO(ピスコ)
1個
¥
6,998
税込
¥7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です