曜日別特売

真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 横 吸着痕防止タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
パッド径(Φmm)20
材質(パッド)POM
ストローク(mm)20
内容量1個注文コード46328084品番VPOD20-20QM-6J
参考基準価格(税別)¥9,999販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。液晶ガラス、塗装工程、半導体製造設備

用途
各種製造ライン、食品関連機器、包装機械
パッド径(Φmm)
20
材質(パッド)
POM
ホルダー
スプリング式
ストローク(mm)
20
取出方向
カバー
スプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm)
外径×内径(Φmm)
6×4
パッド寸法(mm)
Φ10~Φ50
継手
ワンタッチ継手

商品説明動画

吸着痕防止パッド特長説明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする