曜日別特売

真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 横 スタンダードタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード88049385品番VPD20-40AG6JC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,180

パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。

用途
段ボール・ベニヤ板・鉄板・食品関係・その他一般ワーク
材質(パッド)食品衛生法適合NBRホルダースプリング式 真空取出口 横ストローク(mm)40形状A:深形カバースプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50パッドサイズ(Φmm)20継手ワンタッチ継手

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88049385VPD20-40AG6JC46328739VPOD20-40AG-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 横 スタンダードタイプPISCO(ピスコ)1個
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする