真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 横 スタンダードタイプ

真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 横 スタンダードタイプ - PISCO(ピスコ)

パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。

外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50内容量1個
774件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
ホルダー
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46327838VPOD20-20AF-6J20フッ素ゴムスプリング式20
4,917
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327856VPOD20-20AG-6B20食品衛生法適合NBRスプリング式20
3,553
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327874VPOD20-20AG-6J20食品衛生法適合NBRスプリング式20
3,795
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327899VPOD20-20AS-6B20シリコーンゴムスプリング式20
3,630
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327926VPOD20-20BN-6B20ニトリルゴムスプリング式20
3,630
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327944VPOD20-20BN-6J20ニトリルゴムスプリング式20
3,872
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327969VPOD20-20BS-6B20シリコーンゴムスプリング式20
3,905
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327987VPOD20-20BS-6J20シリコーンゴムスプリング式20
4,147
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
46328145VPOD20-20RF-6B20フッ素ゴムスプリング式20
4,675
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
46328163VPOD20-20RF-6J20フッ素ゴムスプリング式20
4,917
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
46328188VPOD20-20RG-6B20食品衛生法適合NBRスプリング式20
3,553
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
46328206VPOD20-20RG-6J20食品衛生法適合NBRスプリング式20
3,795
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
46328224VPOD20-20RN-6B20ニトリルゴムスプリング式20
3,465
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
46328249VPOD20-20RN-6J20ニトリルゴムスプリング式20
3,707
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
46328267VPOD20-20RS-6B20シリコーンゴムスプリング式20
3,630
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
46328285VPOD20-20RS-6J20シリコーンゴムスプリング式20
3,872
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
46328319VPOD20-20RSE-6B20静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)スプリング式20
3,685
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
46328337VPOD20-20RSE-6J20静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)スプリング式20
3,927
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
46328355VPOD20-20RU-6B20ウレタンゴムスプリング式20
4,015
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
46328373VPOD20-20RU-6J20ウレタンゴムスプリング式20
4,257
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
46328425VPOD20-30AG-6B20食品衛生法適合NBRスプリング式30
3,663
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
46328434VPOD20-30AG-6J20食品衛生法適合NBRスプリング式30
3,905
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
46328443VPOD20-30AN-6J20ニトリルゴムスプリング式30
3,817
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
46328459VPOD20-30AS-6J20シリコーンゴムスプリング式30
3,982
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
46328468VPOD20-30AU-6J20ウレタンゴムスプリング式30
4,367
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
46328583VPOD20-30RF-6B20フッ素ゴムスプリング式30
4,785
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
46328599VPOD20-30RF-6J20フッ素ゴムスプリング式30
5,027
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
46328608VPOD20-30RG-6B20食品衛生法適合NBRスプリング式30
3,663
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
46328617VPOD20-30RG-6J20食品衛生法適合NBRスプリング式30
3,905
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
46328626VPOD20-30RN-6B20ニトリルゴムスプリング式30
3,575
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
46328635VPOD20-30RN-6J20ニトリルゴムスプリング式30
3,817
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
46328644VPOD20-30RS-6B20シリコーンゴムスプリング式30
3,740
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
46328653VPOD20-30RS-6J20シリコーンゴムスプリング式30
3,982
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
46328669VPOD20-30RSE-6B20静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)スプリング式30
3,795
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
46328678VPOD20-30RSE-6J20静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)スプリング式30
4,037
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
46328687VPOD20-30RU-6B20ウレタンゴムスプリング式30
4,125
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
46328696VPOD20-30RU-6J20ウレタンゴムスプリング式30
4,367
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
46328723VPOD20-40AG-6B20食品衛生法適合NBRスプリング式40
3,773
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
46328739VPOD20-40AG-6J20食品衛生法適合NBRスプリング式40
4,015
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
46328748VPOD20-40AN-6J20ニトリルゴムスプリング式40
3,927
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
46328757VPOD20-40AS-6J20シリコーンゴムスプリング式40
4,092
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
46328879VPOD20-40RF-6B20フッ素ゴムスプリング式40
4,895
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
46328888VPOD20-40RF-6J20フッ素ゴムスプリング式40
5,137
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
46328897VPOD20-40RG-6B20食品衛生法適合NBRスプリング式40
3,773
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
46328906VPOD20-40RG-6J20食品衛生法適合NBRスプリング式40
4,015
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
46328915VPOD20-40RN-6B20ニトリルゴムスプリング式40
3,685
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
46328924VPOD20-40RN-6J20ニトリルゴムスプリング式40
3,927
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
46328933VPOD20-40RS-6B20シリコーンゴムスプリング式40
3,850
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
46328949VPOD20-40RS-6J20シリコーンゴムスプリング式40
4,092
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
46328958VPOD20-40RSE-6B20静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)スプリング式40
3,905
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする