VLF6-6 真空破壊ユニット PISCO(ピスコ) 88056753 VLF6-6 真空破壊ユニット PISCO(ピスコ) 88056753 VLF6-6 真空破壊ユニット PISCO(ピスコ) 88056753 VLF6-6 真空破壊ユニット PISCO(ピスコ) 88056753

真空破壊ユニット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)真空発生器側:6ワーク側:6 注文コード88056753 品番VLF6-6
参考基準価格(税別)¥3,850 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は適合チューブ外径など4種類から選べます 他の種類を見る

真空発生器の真空特性はそのままに、真空破壊エアを制御。
従来の真空破壊エアの流量制御に、圧力制御をプラスし、ワークの吹き飛ばしを防止。
真空破壊回路にリリーフ機能(余分な圧力を逃がす機能)を設け、真空破壊時間の短縮化を実現。
樹脂本体部の回転と継手部の回転により、チューブ取出方向が自由に。

適合チューブ外径(Φmm)
真空発生器側:6
ワーク側:6
使用圧力範囲(MPa)0〜0.7 設定圧力範囲(kPa)0〜-101 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用流体空気 設定範囲リリーフ弁作動圧力:-0.015〜0.015MPa RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

真空破壊ユニット
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:593

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする