VUE07-4J 真空発生器 アダプタ集中排気(VU) PISCO(ピスコ) 88056796 VUE07-4J 真空発生器 アダプタ集中排気(VU) PISCO(ピスコ) 88056796 VUE07-4J 真空発生器 アダプタ集中排気(VU) PISCO(ピスコ) 88056796 VUE07-4J 真空発生器 アダプタ集中排気(VU) PISCO(ピスコ) 88056796 VUE07-4J 真空発生器 アダプタ集中排気(VU) PISCO(ピスコ) 88056796

真空発生器 アダプタ集中排気(VU)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 吸込流量(L/min)10〜10.5 注文コード88056796 品番VUE07-4J
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は吸込流量など20種類から選べます 他の種類を見る

圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。

吸込流量(L/min)10〜10.5 性能低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa) 真空度(kPa)-90〜92 材質(金属フード)/処理標準仕様 標準供給圧力(MPa)0.35 形状管形 使用圧力範囲(MPa)0.15〜0.7MPa 使用温度範囲0〜60℃ 使用流体空気 付加機能集中排気仕様 ノズル径(Φmm)0.7

商品説明動画

真空発生器単体・原理

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

真空発生機器の原理
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/181/
2022-09-09

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする