VCH15-0210L 真空発生器 エア供給ポートエルボ大気開放 PISCO(ピスコ) 88058056 VCH15-0210L 真空発生器 エア供給ポートエルボ大気開放 PISCO(ピスコ) 88058056 VCH15-0210L 真空発生器 エア供給ポートエルボ大気開放 PISCO(ピスコ) 88058056

真空発生器 エア供給ポートエルボ大気開放

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 吸込流量(L/min)63 真空ポートサイズVR1/4 注文コード88058056 品番VCH15-0210L
参考基準価格(税別)¥7,260 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は吸込流量・真空ポートサイズVなど40種類から選べます 他の種類を見る

ワークを搬送するための必需品。
圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
様々な条件に対応。
性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
パッド直付タイプに、小径ノズル:Φ0.3、Φ0.4mmを追加。
低消費流量へのニーズに対応。

吸込流量(L/min)63 性能高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa) 真空度(kPa)-93 標準供給圧力(MPa)0.5 真空ポートサイズVR1/4 形状真空パッド直付形 使用圧力範囲(MPa)0.15〜0.7MPa 使用温度範囲0〜60℃ 使用流体空気 材質(金属フード)/処理標準仕様 ノズル径(Φmm)1.5

商品説明動画

真空発生器単体・原理

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

真空発生機器の原理
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/181/
2022-09-09

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする