PISCO(ピスコ)
真空発生器 エルボ集中排気
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
真空ポートサイズV
Φ10
注文コード
88059596
品番
VHE20-1002J
参考基準価格(税別)
¥5,720
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
吸込流量・真空ポートサイズV・標準供給圧力
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
ワークを搬送するための必需品。圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
吸込流量(L/min)
82
性能
低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)
真空度(kPa)
-92
材質(金属フード)/処理
標準仕様
標準供給圧力(MPa)
0.35
形状
電磁弁直付形エルボ
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7MPa
使用温度範囲
0~60℃
使用流体
空気
付加機能
集中排気仕様
真空ポートサイズV
Φ10
ノズル径(Φmm)
2
商品説明動画
真空発生器単体・原理
参考になった