VUSM10-6 真空発生器 機械式真空スイッチ PISCO(ピスコ) 88060637 VUSM10-6 真空発生器 機械式真空スイッチ PISCO(ピスコ) 88060637 VUSM10-6 真空発生器 機械式真空スイッチ PISCO(ピスコ) 88060637 VUSM10-6 真空発生器 機械式真空スイッチ PISCO(ピスコ) 88060637

真空発生器 機械式真空スイッチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88060637 品番VUSM10-6
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ワークを搬送するための必需品。
圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
様々な条件に対応。
性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。

リード線
長さ 約300mm
白:COMMON、赤:N.C.、黒:N.C.
使用温度範囲(℃)0〜60 精度±5kPa 使用流体空気 電気定格3A250V 検出方法ダイヤフラム-マイクロスイッチ 真空度(kPa)-20〜-66 応差22kPa

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-06-30
用途:
シルク版焼付器
MK電機 様 (製造業)

VUSM10の商品説明間違い。真空発生器となっとるが、
真空圧スイッチでっせ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

真空発生機器の原理
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/181/
2022-09-09

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする