PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 真空機器
PISCO(ピスコ)の 真空発生器/エジェクタ
真空発生器 サイレンサ大気開放仕様
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
吸込流量(L/min)
7
真空ポートサイズV
Φ4
注文コード
88060804
品番
VYH05-444
参考基準価格(税別)
¥5,291
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
吸込流量・真空ポートサイズV
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ワークを搬送するための必需品。
圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
様々な条件に対応。
性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
吸込流量(L/min)
7
性能
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
真空度(kPa)
-90
標準供給圧力(MPa)
0.5
真空ポートサイズV
Φ4
仕様
排気ポート/サイレンサ大気開放仕様
形状
真空破壊機能付
使用圧力範囲(MPa)
0.3〜0.7MPa
使用温度範囲
5〜50℃
フィルター
真空フィルタ無し
使用流体
空気
給油
不要
破壊エア供給ポートサイズ
Φ4
ノズル径(Φmm)
0.5
商品説明動画
真空発生器VY
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
真空発生器単体・原理
参考になった