※サンプル画像(画像はVYH07-666となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VYH05-666 真空発生器 サイレンサ大気開放仕様 PISCO(ピスコ) 88060813 VYH05-666 真空発生器 サイレンサ大気開放仕様 PISCO(ピスコ) 88060813 VYH05-666 真空発生器 サイレンサ大気開放仕様 PISCO(ピスコ) 88060813

真空発生器 サイレンサ大気開放仕様

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 吸込流量(L/min)7 真空ポートサイズVΦ6 注文コード88060813 品番VYH05-666
参考基準価格(税別)¥5,291 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は吸込流量・真空ポートサイズVなど12種類から選べます 他の種類を見る

ワークを搬送するための必需品。
圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
様々な条件に対応。
性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。

吸込流量(L/min)7 性能高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa) 真空度(kPa)-90 標準供給圧力(MPa)0.5 真空ポートサイズVΦ6 仕様排気ポート/サイレンサ大気開放仕様 形状真空破壊機能付 使用圧力範囲(MPa)0.3〜0.7MPa 使用温度範囲5〜50℃ フィルター真空フィルタ無し 使用流体空気 給油不要 破壊エア供給ポートサイズΦ6 ノズル径(Φmm)0.5

商品説明動画

真空発生器VY
この動画は、1人が参考にしています。
真空発生器単体・原理

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

真空発生機器の原理
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/181/
2022-09-09

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする