PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 真空機器
PISCO(ピスコ)の 真空発生器/エジェクタ
真空発生器 ストレート大気開放
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
吸込流量(L/min)
2
形状
真空パッド直付形
真空ポートサイズV
M5×0.8
注文コード
88062432
品番
VCH03-M54
参考基準価格(税別)
¥2,090
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
吸込流量・形状・真空ポートサイズV
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
吸込流量(L/min)
2
性能
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
形状
真空パッド直付形
真空度(kPa)
-90
標準供給圧力(MPa)
0.5
使用圧力範囲(MPa)
0.15〜0.7MPa
使用温度範囲
0〜60℃
使用流体
空気
材質(金属フード)/処理
標準仕様
真空ポートサイズV
M5×0.8
ノズル径(Φmm)
0.3
商品説明動画
真空発生器単体・原理
参考になった