VSH20-1202 真空発生器 ストレート大気開放 PISCO(ピスコ) 88062712 VSH20-1202 真空発生器 ストレート大気開放 PISCO(ピスコ) 88062712 VSH20-1202 真空発生器 ストレート大気開放 PISCO(ピスコ) 88062712

真空発生器 ストレート大気開放

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 吸込流量(L/min)104 形状電磁弁直付形ストレート 真空ポートサイズVΦ12 注文コード88062712 品番VSH20-1202
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別) アウトレット
¥3,9983,298
この商品は吸込流量・形状・真空ポートサイズVなど41種類から選べます 他の種類を見る

圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。

吸込流量(L/min)104 性能高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa) 形状電磁弁直付形ストレート 真空度(kPa)-93 標準供給圧力(MPa)0.5 使用圧力範囲(MPa)0.15〜0.7MPa 使用温度範囲0〜60℃ 使用流体空気 材質(金属フード)/処理標準仕様 真空ポートサイズVΦ12 ノズル径(Φmm)2

商品説明動画

真空発生器単体・原理

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

真空発生機器の原理
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/181/
2022-09-09

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする