※サンプル画像(画像はVYF66Mとなります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VYF44M 真空発生器 破壊機能付専用真空フィルタ PISCO(ピスコ) 88063491 VYF44M 真空発生器 破壊機能付専用真空フィルタ PISCO(ピスコ) 88063491

真空発生器 破壊機能付専用真空フィルタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88063491 品番VYF44M
参考基準価格(税別)¥517 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ワークを搬送するための必需品。
圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
様々な条件に対応。
性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。

ろ過面積(cm2)0.8 使用圧力範囲(MPa)-100〜0kPa 使用温度範囲0〜60℃ ろ過精度(μm)10 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

真空発生機器の原理
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/181/
2022-09-09

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする