PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 真空機器
PISCO(ピスコ)の 真空発生器/エジェクタ
真空発生器 破壊機能付専用真空フィルタ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88063507
品番
VYF66M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥539
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ワークを搬送するための必需品。
圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
様々な条件に対応。
性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
ろ過面積(cm
2
)
1.1
使用圧力範囲(MPa)
-100〜0kPa
使用温度範囲
0〜60℃
ろ過精度(μm)
10
使用流体
空気