PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 真空機器
PISCO(ピスコ)の 真空発生器/エジェクタ
真空発生器 ユニオン真空スイッチ内蔵大気開放
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88063552
品番
VBH05-44S
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ワークを搬送するための必需品。
圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
様々な条件に対応。
性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
リード線
長さ 約300mm
白:COMMON、赤:N.C.、黒:N.C.
吸込流量(L/min)
7
性能
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
真空度(kPa)
-90
標準供給圧力(MPa)
0.5
真空ポートサイズV
Φ4
形状
角形
使用圧力範囲(MPa)
0.15〜0.7MPa
使用温度範囲
0〜60℃
精度
±5kPa
使用流体
空気
電気定格
3A250V
検出方法
ダイヤフラム-マイクロスイッチ
材質(金属フード)/処理
銅系金属不使用仕様
応差
22kPa
ノズル径(Φmm)
0.5
商品説明動画
真空発生器単体・原理
参考になった