VUH05-66J-S3 真空発生器 ユニオンストレート集中排気(VU) PISCO(ピスコ) 88063753 VUH05-66J-S3 真空発生器 ユニオンストレート集中排気(VU) PISCO(ピスコ) 88063753 VUH05-66J-S3 真空発生器 ユニオンストレート集中排気(VU) PISCO(ピスコ) 88063753 VUH05-66J-S3 真空発生器 ユニオンストレート集中排気(VU) PISCO(ピスコ) 88063753 VUH05-66J-S3 真空発生器 ユニオンストレート集中排気(VU) PISCO(ピスコ) 88063753

真空発生器 ユニオンストレート集中排気(VU)

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 吸込流量(L/min)7 真空ポートサイズVΦ6 注文コード88063753 品番VUH05-66J-S3
参考基準価格(税別)¥4,455 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は吸込流量・真空ポートサイズVなど36種類から選べます 他の種類を見る

圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。

吸込流量(L/min)7 性能高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa) 真空度(kPa)-90 材質(金属フード)/処理銅系金属不使用仕様 標準供給圧力(MPa)0.5 形状管形 使用圧力範囲(MPa)0.15〜0.7MPa 使用温度範囲0〜60℃ 使用流体空気 付加機能集中排気仕様 真空ポートサイズVΦ6 ノズル径(Φmm)0.5

商品説明動画

真空発生器単体・原理
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88063683
2022-09-14
用途:
真空チャンバーの自作
製造業

小型でとても良い製品でした。また、納入も早く助かりました。

対象商品:
88063963
2015-12-03
用途:
ボックスの真空引き
株式会社タツノ 様

小型で十分な性能が得られる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

真空発生機器の原理
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/181/
2022-09-09

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする