※サンプル画像(画像はVUMH05-44となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUME04-44 真空発生器 ユニオンストレート大気開放(VUM) PISCO(ピスコ) 88064234 VUME04-44 真空発生器 ユニオンストレート大気開放(VUM) PISCO(ピスコ) 88064234 VUME04-44 真空発生器 ユニオンストレート大気開放(VUM) PISCO(ピスコ) 88064234

真空発生器 ユニオンストレート大気開放(VUM)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 吸込流量(L/min)2 真空ポートサイズVΦ4 標準供給圧力(MPa)0.35 注文コード88064234 品番VUME04-44
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は吸込流量・真空ポートサイズV・標準供給圧力など53種類から選べます 他の種類を見る

圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。

吸込流量(L/min)2 性能低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa) 真空度(kPa)-90 標準供給圧力(MPa)0.35 真空ポートサイズVΦ4 形状小型管形 使用圧力範囲(MPa)0.15〜0.7MPa 使用温度範囲0〜60℃ 使用流体空気 材質(金属フード)/処理標準仕様 ノズル径(Φmm)0.4

商品説明動画

真空発生器VUM
真空発生器単体・原理

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

真空発生機器の原理
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/181/
2022-09-09

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする