※サンプル画像(画像はVUMH03-1804となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PISCO(ピスコ)
真空発生器 ユニオンストレート大気開放(VUM)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
真空ポートサイズV
Φ1.8
注文コード
88064243
品番
VUME05-1803
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
吸込流量・真空ポートサイズV・標準供給圧力
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
吸込流量(L/min)
3
性能
低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)
真空度(kPa)
-90
標準供給圧力(MPa)
0.35
真空ポートサイズV
Φ1.8
形状
小型管形
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7MPa
使用温度範囲
0~60℃
使用流体
空気
材質(金属フード)/処理
標準仕様
ノズル径(Φmm)
0.5
商品説明動画
真空発生器VUM
参考になった
真空発生器単体・原理
参考になった