※サンプル画像(画像はVBH07-66Pとなります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VBH12-66P 真空発生器 ユニオン大気開放 PISCO(ピスコ) 88064697 VBH12-66P 真空発生器 ユニオン大気開放 PISCO(ピスコ) 88064697 VBH12-66P 真空発生器 ユニオン大気開放 PISCO(ピスコ) 88064697 VBH12-66P 真空発生器 ユニオン大気開放 PISCO(ピスコ) 88064697

真空発生器 ユニオン大気開放

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88064697 品番 VBH12-66P
参考基準価格(税別)¥2,750 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ワークを搬送するための必需品。
圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
様々な条件に対応。
性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。

吸込流量(L/min)38 性能高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa) 使用圧力範囲(MPa)0.15-0.7 真空度(kPa)-93 標準供給圧力(MPa)0.5 形状角形 質量(g)18 使用温度範囲(℃)0-60 使用温度範囲0〜60℃ 使用流体空気 空気消費量(L/minANR)70 材質(金属フード)/処理標準仕様 最高真空圧力(kPa)93 エア供給ポートサイズP6 真空ポートサイズVΦ6 ノズル径(Φmm)1.2

商品説明動画

真空発生器単体・原理
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:592

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88064681
2018-02-15
用途:
機械のメンテナンス時
サービス業

真空状態も元のようになり、大変に満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

真空発生機器の原理
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/181/
2022-09-09

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする