※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空発生器VGタイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 吸込流量(L/min)10.5 電圧(V)バルブユニット/DC24 注文コード88064803 品番VGE07E-66-DC24L
参考基準価格(税別)¥23,980 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は吸込流量・電圧・出力仕様など162種類から選べます 他の種類を見る

真空スイッチ・真空破壊バルブなどをユニット化。
お客様の使用目的に合ったタイプが選定可能。
真空スイッチは、3種類を用意。
選択の幅が広がり、価格もよりお求めやすくなりました。

吸込流量(L/min)10.5 性能低供給圧力高真空度計(定格供給圧力:0.35MPa) 使用温度範囲(℃)5〜50 使用圧力範囲(MPa)0.25〜0.7MPa ユニット形状フィルタ、供給バルブ、真空破壊バルブ 電圧(V)バルブユニット/DC24 コネクタ形状上面取出 使用流体空気 真空度(kPa)-90 給油不要 RoHS指令(10物質対応)対応 真空ポートサイズVΦ6 ノズル径(Φmm)0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

真空発生機器の原理
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/181/
2022-09-09

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする