※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空発生器VGタイプ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 吸込流量(L/min)10.5 電圧(V)バルブユニット/DC24V 出力仕様スイッチ出力1点アナログ出力1点 注文コード88064934 品番VGE07F-66-DC24S-NA
参考基準価格(税別)¥41,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は吸込流量・電圧・出力仕様など162種類から選べます 他の種類を見る

真空スイッチ・真空破壊バルブなどをユニット化。
お客様の使用目的に合ったタイプが選定可能。
真空スイッチは、3種類を用意。
選択の幅が広がり、価格もよりお求めやすくなりました。

使用温度範囲(℃)
5〜50
真空スイッチ:0〜50
使用圧力範囲(MPa)
0.25〜0.7MPa
真空スイッチ:0〜-100kPa
アナログ出力
出力電圧:-
ゼロ点電圧:-
スパン電圧:-
直線性/ヒステリシス:-
使用流体
空気
真空スイッチ:空気、不活性ガス
出力仕様
スイッチ出力1点
アナログ出力1点
スイッチ出力
出力点数:1
出力方式:NPNオープンコレクタ
設定圧力範囲:0〜-100 kPa
動作精度:±3%F.S. (25℃時)
応 差:設定値の約1〜15%
スイッチ容量:30VDC 80mA以下
残留電圧:0.8V以下
吸込流量(L/min)10.5 性能低供給圧力高真空度計(定格供給圧力:0.35MPa) ユニット形状フィルタ、真空スイッチ、供給バルブ、真空破壊バルブ 電圧(V)バルブユニット/DC24V コネクタ形状側面取出 センサーアナログ1点、スイッチ1点 真空スイッチ 使用湿度範囲35〜85%RH 消費電力(mA)17以下(スイッチ1点:ON時) 真空度(kPa)-90 給油不要 耐久性1,000万回(0〜定格圧力) RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧(kPa)200 供給電源DC12 〜24V ±10% リップル含有率10%(P-P)以下 真空ポートサイズVΦ6 ノズル径(Φmm)0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

真空発生機器の原理
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/181/
2022-09-09

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする