VRL300-040216 真空発生器VRLタイプ ストレートD PISCO(ピスコ) 88066702 VRL300-040216 真空発生器VRLタイプ ストレートD PISCO(ピスコ) 88066702 VRL300-040216 真空発生器VRLタイプ ストレートD PISCO(ピスコ) 88066702

真空発生器VRLタイプ ストレートD

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88066702 品番 VRL300-040216
参考基準価格(税別)¥14,190 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。
吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。
搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。

吸込流量(L/min)300 真空ポートサイズVR1/2 エア排気ポートサイズEXΦ16(内径Φ12mm以上) ノズル径(Φmm)7.5 使用圧力範囲(MPa)0〜0.9MPa 使用温度範囲0〜60℃ 使用流体空気、不活性ガス 最高真空圧力(kPa)-53 標準供給圧力(MPa)0.5

商品説明動画

真空発生器VRL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

真空発生機器の原理
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/181/
2022-09-09

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする