VFR20-16 真空用フィルタ 大容量大気開放タイプ PISCO(ピスコ) 88067323 VFR20-16 真空用フィルタ 大容量大気開放タイプ PISCO(ピスコ) 88067323 VFR20-16 真空用フィルタ 大容量大気開放タイプ PISCO(ピスコ) 88067323

真空用フィルタ 大容量大気開放タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88067323 品番VFR20-16
参考基準価格(税別)¥4,180 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

真空発生器によって吸い込まれたダストや水滴をサイクロン効果とエレメントにより除去。
ダストケースが大きいため、メンテナンス回数を減少。
真空発生器の排気側に取付けて使用する排気回路用も用意。

適合チューブ外径(Φmm)イン側:16 外観ブラック ホルダー排気回路用大容量ユニオンタイプ フィルター面積(m2)20 材質(金属フード)/処理標準仕様

商品説明動画

真空用フィルタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする