VFB20-8-8 真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ(VFB) PISCO(ピスコ) 88067463 VFB20-8-8 真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ(VFB) PISCO(ピスコ) 88067463 VFB20-8-8 真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ(VFB) PISCO(ピスコ) 88067463

真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ(VFB)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88067463 品番VFB20-8-8
参考基準価格(税別)¥6,710 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

ダストケース全体がワンタッチで外れるため、ダストの散乱を防止。
真空パッドと真空発生器の間に取付けて使用する真空回路用。

適合チューブ外径(Φmm)
イン側:8
アウト側:8
外観ブラック ホルダー真空回路用大容量ユニオンタイプ フィルター面積(m2)20 材質(金属フード)/処理標準仕様

商品説明動画

真空用フィルタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする