PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 真空機器
PISCO(ピスコ)の 真空フィルタ
真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ(VFR)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88067506
品番
VFR20-16-16
参考基準価格(税別)
¥4,730
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
真空発生器によって吸い込まれたダストや水滴をサイクロン効果とエレメントにより除去。
ダストケースが大きいため、メンテナンス回数を減少。
真空発生器の排気側に取付けて使用する排気回路用も用意。
適合チューブ外径(Φmm)
イン側:16
アウト側:16
外観
ブラック
ホルダー
排気回路用大容量ユニオンタイプ
フィルター面積(m
2
)
20
材質(金属フード)/処理
標準仕様
商品説明動画
真空用フィルタ
参考になった